DAYTON Push Button Non-Illuminated Operator (Saklar Tekan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC39121512
Size (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Push Button Operator 30 mm Maintained Push / Maintained Pull Type of Operator 40mm Mushroom Head Basic Material Plastic Head Material ABS Polycarbonate Bezel Material Nylon Color Red NEMA Rating 13 4 4X

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan