ENM Multifunction Counter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Number of Digits6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hour Meter/Counter Input Signal 85 to 265VAC/90 to 360VDC Number of Digits 6 Mounting Panel Counts per Second 20 Depth 1.51 in Display LCD Counts 999 999 Input Voltage 85 to 265VAC 50/60Hz 90 to 360VDC Output Rating None Relay Yes Series T39 Scaler No Preset no Min On/Off Pulse 25 msec Power Rating 2W Prescaling Range 0.00001 to 99999.9 Reset Type Front Panel Push Button or Remote

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan