HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cable Protector Modular System (Pelindung Kabel)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121205
ADA CompliantNo
ColorBlue/Yellow
Length (inch)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Modular Cable Protection System Number of Channels 5 Channel Height 1 3/8 in Channel Width 1 1/4 in Load Capacity 21 000 lb/Axle Color Blue/Yellow Max Cable Dia 1 1/4 in Height 2 in Length 36 in Width 17 1/2 in ADA Compliant No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan