MAYHEW Mini-Hook and Pick (Obeng Cungkil)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
UNSPSC27112502
Number of Pieces4
Overall Length (inch)8 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
4-Pc. Mini Hook and Pick Set Handle Material 2-Composite Tip Material Hardened and Tempered Steel Finish Black Oxide Includes Scratch Awl 90 Degrees Hook Curved Hook and Complex Hook

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait