CPI Miniature Push Button Switch

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
AC Contact Rating (A)5 @125V AC
DC Contact Rating (A)5 @ 28V DC
Stem Length (inch)0.38
TerminalWire Lead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Waterproof Switch Contact Form SPST Number of Connections 2 Switch Function On/Off Terminals Wire Lead AC Contact Rating 5A @ 125V AC DC Contact Rating 5A @ 28V DC Stem Length 0.38 in Operating Temp Range -40 Degrees to 185 Degrees F Color Black Recommended Use Light On Of Switch In Harsh Environment Includes Cord 1.5 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan