General Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
UNSPSC27112109
ApplicationFor Retrieving Iron, Steeland All Ferrous Materials
Diameter (inch)3 1/8
Handle TypePlastic
Length (inch)39 3/4
Lifting Capacity (lbs)1
MaterialNickel Plated Steel
TypeMagnetic
Width (inch)3 1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magnetizer/Demagnetizer For Tool Blades

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan