TIMBER TUFF Logging Tool

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46191605
ApplicationArborist; Forestry; Wood Product Production
Handle MaterialSteel
Log Size (inch)2 to 22
Number of Teeth12
Overall Length (ft)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Log Grapple Handle Material Steel Overall Length 2.2 ft Number of Teeth 12 Log Size 2 to 22 in Application Wood Product Production Forestry Arborist

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan