TELEMECANIQUE SENSORS Limit/Interlock Switch

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC39121509
AC Contact Rating - Limit Switch @240V (A)3
Actuator Location - Limit SwitchSide
Actuator Style - Limit SwitchLever; Roller
Arm MaterialThermoplastic
Arm Width (inch)0.75
Basic Actuator Style - Limit SwitchRotary
Body MaterialPlastic
Body Style - Limit SwitchMiniature
Body Width - Limit Switch (inch)1.57
Contact Form- Switches1NC/1NO
Electrical ConnectionScrew Terminal
IP Rating66; 67
Mounting - Limit SwitchSurface
MovementAngular
Operating Temperature Range (°F)-13 to 158
Roller Diameter (inch)0.75
Roller MaterialThermoplastic
Roller Width (inch)0.22
StandardsCENELEC EN 50041; CSA C22.2 No 14; EN 60204-1; EN 60947-5-1; IEC 60204-1; IEC 60947-5-1; UL 508
Wiring Entry (inch)1/2 (NPT)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lmt Switch 240Vac 3A Plast Xckp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait