EGO Lawn Mower Blad

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27112014
Blade TypeMulching
Center Hole (inch)5/8
Length (inch)21
Thickness (inch)0.787
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lawn Mower Blade Mulching Length 21 in Width 2 in Thickness 0.787 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan