STENS Lawn Mower Blad

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp849.900
Spesifikasi
UNSPSC27112014
Blade TypeNotched
Center Hole (inch)5/8
Width (inch)2 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lawn Mower Blade Notched Length 21 in Width 2 1/2 in Thickness 0.203 in For Use With SCAG Turf Tiger and Wildcat with 61 in Decks OEM Replacement For Scag/482879

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan