EGO Landscaping Power Head Attachment

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27112712
Diameter (inch)0.095
For use withMfr. No. PH1400
Length (inch)36 5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
String Trimmer Attachment Diameter 0.095 in Length 36 5/8 in For Use With Mfr No PH1400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan