MILWAUKEE Landscaping Power Head Attachment

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27112712
Diameter (inch)9
For use withM18 FUEL(TM) Power Head with QUIK-LOK(TM)
Length (inch)40 5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Brush Cutter Diameter 9 in Length 40 5/8 in For Use With M18 FUEL(TM) Power Head with QUIK-LOK(TM)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan