EDGEPRO Landscape Edging

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27112203
ColorBlack
Depth (inch)1 1/2
Length (ft)60
MaterialPlastic
Total Length (ft)60
Width (inch)2 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Paver Edging Material Plastic Color Black Length 60 ft Width 2 1/2 in Depth 1 1/2 in Total Length 60 ft Includes (10) 6 ft Edging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan