BOSCH Jigsaw Blade

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC27112802
Blade Shank TypeT Shank
Number of Pieces1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These jigsaw blades minimize chipping and provide a smooth edge when cutting plastic or plastic-laminated wood.
Feature
Jig Saw Blade Blade Shank Type T Shank Primary Material Application Plastic Teeth per Inch 14 Blade Length 4 in Cutting Edge Style Flexible for Curved Cuts Blade Width 5/16 in Metal Cutting Type Solid Stock Blade Thickness 0.05 in Materials Cut Plastic Wood Tip Material Metal Blade Material Bi-Metal Number of Pieces 1 Package Quantity 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan