Rain Bird Irrigation and Sprinkler Timer

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC21101803
Day SkipperYes
Depth (inch)1 1/4
Display TypeDigital
Enclosure TypeIndoor
Height (inch)6
Max. No. Zones9
Max. On/Off Cycles4
Max. Time Cycle (day)7
Maximum Time Setting (minute)240
Minimum Time Setting (minute)1
Power Source120V
Width (inch)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Irrigation/Sprinkler Timer Max No Zones 9 Max On/Off Cycles 4 Max Time Cycle 7 day Max Time Setting 240 min Min Time Setting 1 min Day Skipper Yes Display Type Digital Power Source 120V Enclosure Type Indoor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait