KLEIN TOOLS Insulated Screwdriver Slim Tip (Obeng Isolasi)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insulated Slim Tip Driver Set #1 #2 1/4 in 3/16 in Cabinet Phillips Square Cushion Number of Pieces 6 Yes ESD Safe No Non-Sparking No Measurement Type SAE Includes (5) Screwdrivers 4 in (10.2 cm) Shanks in 1/4 in (0.6 cm) Cabinet Tip #1 Phillips #2 Phillips 6 in (15.2 cm) Shanks in 3/16 in (0.5 cm) Cabinet Tip #2 Square Tip Magnetizer ASTM F1505-16 IEC 60900 2018 Range of Shank Lengths 4 to 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan