CARICA Inspection Mirror

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46171609
Handle TypeTelescoping
Length (inch)6 1/2 to 25 5/16
MaterialAcrylic
Mirror Size (inch)3/4x2 1/2
Shaft MaterialStainless Steel
ShapeOblong
Swivel TypeBall Swivel
TypeTelescoping

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mirror/Pick-up Tool Telescoping Mirror Size 3/4 x 2 1/2 In Oblong Acrylic Handle Type Telescoping Shaft Material Stainless Steel Length 6 1/2 to 25 5/16 In Swivel Type Ball Swivel Shatter Resistant Acrylic Mirror

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan