HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS I-Grip Cable Mesh Support

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC39121719
Eye StyleDouble
Grip StyleI Grip
MaterialGalvanized Steel
StandardsUL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Strain Relief Cord Grip Eye Style Double Grip Style I Grip Cable Dia Range 1.00 in to 1.25 in Breaking Strength 1 500 lb Mesh Length 10 in Eye Length 1 1/2 in Material Galvanized Steel Standards UL Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan