ULLMAN Hook & Pick (Alat Cungkil)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC27111605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pick And Hook Set Material Steel Shaft Plastic Grips Number of Pieces 8 Overall Length (in) 9-3/4 in Includes Full Hook Angle Hook 90 Degrees Straight Pick

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan