Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp899.900
Spesifikasi
UNSPSC27111508
Blade MaterialSteel
Non-SparkingNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Crosscut Saw Blade Length 12 in Blade Material Steel Cutting Action Cross Cutting Edge Type Straight Features Cross-Ripping Flexible Blade Hand Saw Application Wood Hand Saw Product Type Carpenter Saws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait