Ideal Lineman's Pliers General Purpose (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Linemans Plier Insulated No Tether Ready Yes Plier Type Lineman s Pliers Overall Length 9 3/4 in Jaw Length 1 1/2 in Jaw Width 1 1/4 in Jaw Thickness 1/4 in Handle Style Ergonomic Non-Sparking No Voltage Rating 1000V High Leverage No Features Perspiration Water Oil and Chemical Resistant Handle Color Orange Jaw Opening Type Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan