ORBIS Lineman's Pliers General Purpose (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27112106
Handle StyleDipped
High LeverageNo
InsulatedNo
Jaw Length (inch)1 1/2
Jaw Opening TypeManual
Jaw Thickness (inch)5/8
Jaw Width (inch)1 1/8
Non-SparkingNo
Overall Length (inch)7 1/2
Plier MaterialSteel
Plier TypeLineman's Pliers
Steel TypeChrome Vanadium Steel
Tether ReadyNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Linemans Plier Insulated No Tether Ready No Plier Type Lineman s Pliers Overall Length 7 1/2 in Jaw Length 1 1/2 in Jaw Width 1 1/8 in Jaw Thickness 5/8 in Handle Style Dipped Non-Sparking No High Leverage No Jaw Opening Type Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan