LAMP Gate Hardware

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31162407
ColorSilver
HardwareIncluded
Material304 Stainless Steel
Number of Mounting Holes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bar Latch Latch Type Slide Bar Polished Finish Color Silver Material 304 Stainless Steel Width 27/32 in Length 3 15/16 in Height 2 3/4 in Number of Mounting Holes 4 Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan