BRIGGS STRATTON Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26101503
Type4 Cycle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gasoline Engine 4 Cycle N/A HP Gross Torque 7.25 lb.-ft. 3200 Engine RPM Vertical Shaft Orientation Fuel Tank Capacity (Qt.) 1.5 Recoil Starter Type Electronic Ignition Type No Low Oil Shut Down 1 Cylinders No Plain Yes Muffler Pleated Paper Air Cleaner Type Pleated Paper CCW Rotation Lawn and Garden Application Overall Height (In.) 9-31/32 Overall Width (In.) 12-3/16 Overall Depth (In.) 13-25/64 Shaft Length (In.) 3-5/32 Shaft Height (In.) 3-5/32 Shaft Dia (In.) 0.87

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan