LINEMASTER Foot Switch Guard

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC39121537
ColorOrange
Length (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Foot Switch Guard Color Orange Length 6 in Width 6 in Depth 6 1/4 in Material of Construction Steel For Use With Linemaster Medium Duty Footswitches Features Oversized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan