PACIFIC HANDY CUTTER INC Foldable Pocket Knife Utility (Pisau Saku Lipat)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
UNSPSC27111504
Blade Edge TypeStraight
Blade MaterialSteel
Handle ColorBlack; Orange
Handle MaterialPlastic
Metal DetectableNo
Number of Blades Included1
Number of Blades Stored1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pocket Knife Blade Edge Type Straight Blade Material Steel Closed Length 3-1/2 In.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan