Gardner Bender Fish Tap

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27113101
Case Diameter (inch)12
Case StyleWinder Slide
Case Winding TypeWinder Slide
Tape MaterialSteel
Tape ShapeFlat
Tape Thickness (inch)1/16
Tape Width (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fish Tape Tape Length 250 ft Tape Material Steel Tape Shape Flat Case Winding Type Winder Slide Case Diameter 12 in Case Material ABS Nylon Case Style Winder Slide Features Corrosion-Resistant Series UpperHand Standards RoHS Compliant Tape Color Red Tape Thickness 1/16 in Tape Width 1/8 in Tool Weight 8.2 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan