JONARD TOOLS Fish Tap

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27113101
Case StyleRotating
Case Winding TypeRotating
Tape MaterialSteel
Tape ShapeFlat
Tape Thickness (inch)1/16
Tape Width (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fish Tape Tape Length 50 ft Tape Material Steel Tape Shape Flat Case Winding Type Rotating Case Material Plastic Case Style Rotating Features Laser-Etched Measurement Markings Tape Thickness 1/16 in Tape Width 1/8 in Tool Weight 2.5 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan