Gardner Bender Fish Stick, Glow Rod & Magnetic Retriever (Alat Pengambil Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27113101
Individual Rod Length (ft)4
Overall Length (ft)12
Rod Diameter (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fish Stick Flexibility Medium Tool Length 12 ft Rod Diameter 1/4 in Connector Material Fiberglass Features 2 Different Threading Tips Provided for A Variety of Applications Ensures Rigidity When Extended Includes (3) 4 ft Sticks Individual Rod Length 4 ft Individual Rod Weight 1 lb Rod Color Red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan