Panduit Female Disconnect Vinyl

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC39121409
Connection MaterialTin-Plated Brass
Connection TypeCrimp
InsulationFull
Insulation TypeVinyl
Maximum Temperature (°F)194
Maximum Voltage (V) 600
Overall Length (inch)1.03
SeamSleeved Barrel
StandardsCSA22.2 No. 153; UL 310 Recognized
Tab Size (inch)0.250x0.032
Wire Range (AWG)12 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Female Disconnect Standards CSA22.2 No 153 UL 310 Recognized Insulation Type Vinyl Overall Length 1.03 in Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan