RACO Electrical Floor Box Cover

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC39121304
FinishBrass
For use withFloor Box
Height (inch)3/8
Length (inch)6 1/4
MaterialBrass
Number of Gangs2
ShapeRound
StandardsUL 514A
Width (inch)6 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Floor Box Cover Shape Round Number of Gangs 2 Length 6 1/4 in Width 6 1/4 in Height 3/8 in Material Brass Finish Brass For Use With Floor Box Standards UL 514A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan