RACO Electrical Box Cover

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
UNSPSC39121304
Box TypeSquare
Capacity (cu in)30.5
Cover TypeBlank
Depth (inch)3/4
Length (inch)14 3/8
MaterialGalvanized Steel
Number of Gangs6
Raised Height (inch)3/4
StandardsUL
Width (inch)4 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These corrosion-resistant covers are designed to fit directly on electrical boxes.
Feature
Electrical Box Cover Box Type Square Cover Type Blank Number of Gangs 2 Material Galvanized Zinc Depth 1/8 in Width 4 3/4 in Length 4 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan