KRAFT TOOL Drywall Specialty Tool

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gun and Hopper Super-Pro(R) Number of Pieces 5 Size 18 in L x 10-1/2 in W x 1-1/2 in H Length (In.) 18 in Length (Ft.) 1 1/2 ft Width (In.) 10 1/2 in Capacity 2-1/2 gal Construction Cast Aluminum Large Hopper Adjustable Spray Nozzle Spray Lock Controls Nozzle Spray Textures and Materials For Use With 6.25 cfm at 20 to 25 psi Air Compressor Includes (2) Tips Socket Tool Instructions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan