WESTWARD Drywall Specialty Tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC30161503
ConstructionPolyester Bag
Length (inch)23 5/8
Number of Pieces7
Width (inch)10 5/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drywall Apprentice Kit Number of Pieces 7 Length (In.) 23 5/8 in Width (In.) 10 5/16 in Construction Polyester Bag Includes 13 in Stainless Mud Pan 9 in Sander 10 in Taping Knife 12 in Taping Knife 12 oz Drywall Hammer 6 in Putty Knife 2 in Drywall Patch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan