DIAMOND VANTAGE Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
UNSPSC23131503
Arbor Size (inch)7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal-cutting diamond saw blades have a diamond-embedded rim that provides a sharp, hard edge for cutting hard metal alloys.
Feature
Abrasive Cut-Off Wheel Blade Dia 4 1/2 in Arbor Size 7/8 in Max Blade Speed 13 600 RPM Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait