INTERMATIC Defrost Timer Control

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC39121523
Amps (A)40
Contact Type1 NO/1 NC
Defrost InitiationTime
Defrost Time (minute)15 to 1425
Max. On/Off Cycles48 Per Day
Termination TypeTemperature or Pressure; Time
Voltage (V)120/240 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Defrost Timer Control Voltage 120/240V AC Amps 40 A Contact Type 1 NO/1 NC Max On/Off Cycles 48 Per Day Defrost Time (Minutes) 15 to 1425 Enclosure Material No Enclosure Termination Type Temperature or Pressure Time Defrost Initiation Time

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan