DAYTON Definite Purpose Magnetic Contactor (Kontaktor Listrik)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC39121529
Frequency (Hz)50/60
Number of Poles3
ReversingNo
StandardsGB14048.4; IEC60947-4-1; UL508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
H2677 Definite Purpose Magnetic Contactor Series Standard Number of Poles 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan