REMCO Scraper Deck & Floor (Kape Dek & Lantai)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
UNSPSC47121611
Blade Length (inch)7
Blade MaterialNylon
Blade TypeStandard
Blade Width (inch)10 1/4
Handle MaterialNo Handle
No. of Edges1
Non-SparkingNo
Overall Length (inch)7
Putty Knife/Scraper Blade FlexibilityStiff

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These efficient, hygienic scraper blades help remove the most stubborn substances. Handles are available separately.
Feature
F8431 Scrapers Nonsparking No Stiff Blade Type Standard Blade Width 10 1/4 in Blade Material Nylon Handle Material No Handle Floor Scraper Blade Length 7 in Color Blue No of Edges 1 Overall Length 7 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan