TEMPO COMMUNICATIONS Data Cable Crimper & Compression Tool

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
UNSPSC43202201
Crimper StyleRatchet Crimper
For Connector TypeModular Plug Connectors
Includes Crimping DieNo
InsulatedNo
Overall Length (inch)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ratchet Crimper Crimper Style Ratchet Crimper Crimping Capacity RJ-11 RJ-45 Compatible Connector Type Modular Plug Connectors Maximum Crimping Force Not Rated Tool Length 13 in Includes Wire Cutter Yes Includes Wire Stripper Yes Insulated No Adjustability Manual Body Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan