Makita Corded Jigsaw

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27112709
Adjustable Shoe0° to 45°
Cord Length (ft)12.5
Tool Length (inch)9 1/2
Voltage (V)120 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-handle corded jigsaws align the user's hand with the blade to provide greater stability, particularly with thicker material or in longer cuts.
Feature
Jig Saw Voltage 120V AC Adjustable Shoe 0 Degrees to 45 Degrees Cord Length 12.5 ft Tool Length 9 1/2 in Tool Weight 6.4 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan