WHEELER-REX Corded Handheld Beveler

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171603
Bevel Angle15°
Beveler TypePortable
Compatible Workpiece MaterialPlastic
Compatible Workpiece ShapePipe
Current (A)11
Feed typeHand Fed
Horsepower (HP)1.75
Kit ContentsBare Tool
Max. Bevel Width (inch)1
Maximum Speed (rpm)24500
Min. Pipe Diameter (inch)4
Min. Workpiece Thickness (inch)1/8
No. of Cutting SidesSingle-Sided
PhaseSingle-Phase
Power SourceCorded
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bevelers guide their milling head around the end of plastic pipe to produce an accurate bevel for connecting pipe to fittings. They remove sharp edges that can weaken joints.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Corded Beveler for Pipe Beveler Type Portable Power Source Corded Voltage 115V Phase Single-Phase Current 11 A Horsepower 1.75 hp Bevel Angle 15 Degrees Compatible Workpiece Shape Pipe Maximum Bevel Width 1 in Minimum Pipe Diameter 4 in Minimum Workpiece Thickness 1/8 in Maximum Speed 24 500 RPM Feed Type Hand Fed Number of Cutting Sides Single-Sided Kit Contents Bare Tool Tool Weight 15 lb Compatible Workpiece Material Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan