VIBCO Corded Concrete Vibrators

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112205
Concrete Vibrator TypeInternal Concrete
Current (A)15
Force Rating (lbf)760
Head Diameter (inch)1 1/2
Head Length (inch)14
Head MaterialSteel
Horsepower (HP)1 1/2
Number of Speed Settings1
PhaseSingle-Phase
Power SourceCorded
Radius of Vibration (inch)14
Shaft Connection TypeQuick-Connect
Shaft Length (ft)10
StandardsUL Approved
Vibrations per Minute (vpm)11000
Voltage (V)115 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These corded concrete vibrators allow long run times for repetitive tasks, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Electric Vibrator Horsepower 1 1/2 hp Shaft Length 10 ft Head Diameter 1 1/2 in Radius of Vibration 14 in Number of Speed Settings 1 Vibrations per Minute 11 000 vpm Force Rating 760 lbf Shaft Connection Type Quick-Connect Voltage 115V AC Head Material Steel Head Length 14 in Concrete Vibrator Type Internal Concrete Current 15 A Phase Single-Phase Power Source Corded Series JVS Standards UL Approved Tool Weight 13 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan