ECLIPSE Copper Cable Testing Instrument

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27113203

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Test Set Connector Type ABN Data Safe Monitor Yes Dialing Method Pulse Tone Features (12) 16-Digit Number Storage High Impedance Monitor Mute Function Pause Function Last Number Redial Three Audio Levels Number of Digits 16 Testing Functions Hi-Z Monitoring Alert Type Sound Auto Power Off Yes Battery Size 9V Display Screen Type LED Display Type Digital Includes Hanger Includes Batteries No Maximum Operating Humidity 95 Percent Maximum Operating Temperature 122 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan