TOUGH GUY Concrete Trowel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27112201
ApplicationFloor Coves
Handle Diameter (inch)1 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with wood handles, these trowels are great for smoothing freshly applied concrete and epoxy coatings on floor coves.
Feature
Cove Trowel Light-Duty 1 In Radius Cove End Type Length 6 In Width 3 In High Carbon Blue Steel Material Wood Handle Straight Handle Design Handle Length 4 1/2 In Handle Dia 1 1/4 In Floor Coves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan