KNIPEX Concealed-Blade & Bladeless Cutter

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC27111503
ApplicationCutting Round Cables
Blade MaterialSteel
Blade Type IncludedSolid, Fixed, Hooked
Handle ColorRed/Yellow
Handle TypeErgonomic
Number of Blades Included1
Other Material ApplicationsCable
Overall Length (inch)7 1/8
Overall Thickness (inch)0.98
Overall Width (inch)1 5/8
StandardsASTM F1505; DIN EN 60900; IEC 60900; VDE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insulated Dismantling Cutter Application Cutting Round Cables Blade Length 1 7/34 in Blade Material Steel Blade Type Included Solid Fixed Hooked

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan