MAYHEW Chipping & Riveting Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC27112703
Face MaterialAlloy Steel
Hammer TypeWelders Hammer
Handle MaterialPVC
Head MaterialAlloy Steel
Overall Length (inch)8
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Welding Chipping Hammer Hammer Type Welders Hammer Handle Material PVC Head Weight 16 oz Face Material Alloy Steel Overall Length 8 in Blade Shape Flat Features - Head Length 6 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan