Oregon Chain Saw Chain

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Gauge (inch)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Saw Chain Bar Length 14 in File Size 5/32 in Gauge 0.05 in 3/8 in Low Profile Pitch Number of Links 52 Includes Guard Link or Slanted Depth Gauge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan