SUMNER Centering & Marking Punch

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
UNSPSC44111806
AutomaticYes
Container TypeCarrying Case
Grip StylePlain
Overall Length (inch)18 1/2 cm
Punch TypeCenter Punch
Shank ShapeRound
Tip Size (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Center Punch Automatic Yes Punch Type Center Punch Tip Size 1/8 in Tip Type Point Shank Shape Round Grip Style Plain Overall Length 18 1/2 cm Container Type Carrying Case Material Applications Steel Includes Striking Cap No Measurement Type Metric Includes Handguard No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan