TEMPO COMMUNICATIONS Cable Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27111511
For Max. Wire Thickness (AWG) (AWG)24
Handle ColorSilver
Handle MaterialSteel
Handle StyleRing and Ring
Jaw MaterialSteel
Overall Length (inch)5 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electricians Scissors Features Scissors Have An Upper Blade With Two Stripping Notches To Strip Most Insulations From 19-24 Awg For Maximum Wire Thickness 24 AWG Handle Color Silver Handle Material Steel Handle Style Ring and Ring Jaw Material Steel Overall Length 5 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan