WILTON Bar Clamp (Klem F)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp8.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bar Clamp Clamping Capacity 24 in Clamping Force 1 200 lb Throat Depth 4 3/4 in Jaw Pad Type Swivel Bar Thickness 7/16 in Application Automotive Metalworking Plumbing Welding Woodworking Bar Material Extruded Steel Bar Width 7/8 in Handle Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait